Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungsring, PA 6, Außen-Ø × Innen-Ø × Stärke: 19 × 7 × 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtungsring, PA 6, Außen-Ø × Innen-Ø × Stärke: 19 × 7 × 2
Dichtungsring, PA 6, Außen-Ø × Innen-Ø × Stärke: 19 × 7 × 2
Dichtungsring, PA 6, Außen-Ø × Innen-Ø × Stärke: 19 × 7 × 2
Artikel-Nr.:
     7346R-323-168
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     323-168
EAN/GTIN:
     4030875040692
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring innendurchmesser 7 mm pol...
Dichtungsring, für Propan-Kombianschluss, PA 6 (Polyamid), Außen-Ø × Innen-Ø × Stärke (mm): 19 × 7 × 2
Weitere Informationen:
Sparte:
Schweißen
Gerätebezeichnung:
Anschlussdichtungen/ Dichtungsringe für Flaschendruckregler
Passend für:
Propan-Kombi-Anschluss
Ausführung Material:
PA6 (Polyamid), natur
Außen-Ø / Innen-Ø / Stärke (mm):
19 × 7 × 2
Baureihe:
Einzelkomponenten Schweißen
Weitere Suchbegriffe: dichtring, dichtring polyamid
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7346R
275
€ 7,00*
ab € 0,57*
€ 0,95*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 26,96*
€ 35,39*
Preise: Lager 7346R
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 7346R
Versand: Lager 7346R
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7346R
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.