KernDS 65K0.5Industriewaage + Zubehörartikel KUP-03 Adapter USB
Industriewaage mit Laborgenauigkeit
+ Zubehörartikel KUP-03 Adapter USB
Dieser Artikel wird mit dem Zubehörartikel KUP-A03 ausgeliefert.
KUP-A03. USB – Device Schnittstellenkabel KUP-03
-Wägebereich:65 kg.
- Ablesbarkeit:0,5 g.
- Linearität:1,5 g.
- Reproduzierbarkeit:0,5 g.
- Wägefläche:45 x 35cm.
- Kabellänge Anzeigegerät:60 cm.
- Material Wägeplatte: Edelstahl
- Einschwingzeit:3 s.
- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen
Kern DS Serie.
Bedienung Step by Step über Ja/Nein Dialog im Display.
Auswertegerät vielseitig positionierbar: z. B. freistehend oder an die Wand geschraubt (optional). KERN Universal Port (KUP): erlaubt den Anschluss externer KUP Schnittstellenadapter, wie z. B. RS-232 oder USB, zum Austausch von Daten und Steuerbefehlen, ohne Einbauaufwand.
Numerischer Taravorabzug für bekanntes Behältergeiwcht. Besonders nützlich bei Füllmengenkontrolle.
Genaues Zählen: Die automatische Refernezoptimierung verbessert stufenweise den Duchschnittswert des Teilegewichts.
Frei programmierbare Wägeeinheit, z. B. Anzeige direkt in Fadenlänge g/m, Papiergewicht g/m2, o. ä..