Kern FCB 12K-4 Tischwaage+ Zubehörartikel KUP-01 Adapter RS-232
Die neue FCB: Kontroll- und Portionierwaage mit bis zu drei Schnittstellen.
+ Zubehörartikel KUP-01 Adapter RS-232
Dieser Artikel wird mit dem Zubehörartikel KUP-01 ausgeliefert.
KUP-01. Schnittstellenadapter RS-232. RS-232 Schnittstellekabel KUP-01
- Wägebereich: 12 kg.
- Ablesbarkeit: 0,1 g.
- Linearität: ± 0,3 g.
- Reproduzierbarkeit: 0,1 g.
- Wägefläche: 25,2 x 22,5cm.
- Einschwingzeit: 2 s.
- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen
Die neue Tischwaage FCB.
Einheitliche, komfortable KERN Bedienphilosophie, produktübergreifend konsistent in Design, Menüstruktur, Tastenfunktionen, Schnittstellen-Anschluss und Schnittstellenprotokoll.
Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen.
Industrie 4.0: Durch den KERN Universal Port kann der Austausch von Daten und Steuerbefehlen über eine Schnittstelle, anschließbar am Gehäuse, erfolgen oder via KUP Extension Box über drei Schnittstellen parallel. Wahlweise stehen folgende Schnittstellen zu Verfügung: RS-232, USB, Ethernet, WLAN, Bluetooth.
Abfrage und Fernsteuerung der Waage über Computer oder CRM-/ERP-Systeme mittels KERN Communication Protocol.
Hohe Mobilität: Dank Batteriebetrieb/Akkubetrieb (optional) und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Produktion, Lager, Versand, etc.).
Wiegen mit Toleranzbereich (Checkweighing): Eingabe von zwei oberen und zwei unteren Grenzwerten über vier Pfeiltasten. Ein optisches und akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren oder Sortieren.
Summieren von Gewichtswerten.
Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten.