Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern FOB 10K-3LM Tischwaage - 15kg/5g + Eichung ab Werk + DAkkS Kalibrierschein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern FOB 10K-3LM Tischwaage - 15kg/5g + Eichung ab Werk + DAkkS Kalibrierschein
Kern FOB 10K-3LM Tischwaage - 15kg/5g + Eichung ab Werk + DAkkS Kalibrierschein
Kern FOB 10K-3LM Tischwaage - 15kg/5g + Eichung ab Werk + DAkkS Kalibrierschein
Artikel-Nr.:
     7303-MED1164
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     FOB 10K-3LM + Eichung ab Werk + DAkkS Kalibrierschein
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischwaage
kern & sohn tischwaage
tischwaage

Kern FOB 10K-3LM Tischwaage

Edelstahl-Tischwaage mit speziellem Checkweighing-Display für effizientes Arbeiten.

Netz- und Batteriebetrieb!

+ Eichung ab Werk + DAkkS Kalibrierschein

- Wägebereich:15 kg

- Ablesbarkeit: 5 g

- Eichwert: 5 g

- Mindestlast: 100 g

- Wägefläche:252 x 200mm.

- Wägeplatte: Edelstahl

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

- Einschwingzeit: 2 s

Kern FOB Serie.

Innovatives Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing):

Die Farbe des Displays wechselt je nach Wägeergebnis (zu leicht/ok/zu schwer) und unterstützt so das Portionieren, Dosieren und Sortieren.

Edelstahlausführung von Gehäuse und Wägeplatte. Dank glatter Flächen einfach zu reinigen.

Erhöhter Feuchteschutz durch wasserfeste Silikonversiegelung von Wägezelle, Elektronik und Lötstellen.

Hohe Mobilität: dank kompakter, flacher Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Küche, Verkaufsraum, Marktstand, Lebensmittel-Labor etc.).

Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße.

Kontrolle des bereits belegten Wägebereichs per Tastendruck (Netto-/Brutto-Gewicht).

Unterstützt Sie in Ihrem HACCP-konformen Qualitätssystem.

Eine Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten. Nachbestellbar im 5er Pack unter Zubehör.

Anwendungsbeispiele:

Abwiegen von Zutaten und Gewürzen in der Gastronomie.

Portionieren von Teig, Fleisch, Fisch, Geflügel, Salattellern in Kantinen etc.

Abfüllen von Dosen etc.

Kontrollieren von Fertigpackungen[/]Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße.

Dieser Artikel wird mit frisch erhaltender Ersteichung und entsprechender Konformitätserklärung ab Werk ausgeliefert.
Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung Eichung um 1 - 2 Tage verlängern.

Dieser Artikel wird mit der Zusatzleistung DAkkS Kalibrierschein ausgeliefert. Sie erhalten zu dem Artikel einen DAkkS Kalibrierschein und das entsprechende Prüfprotokoll. Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung DAkkS Kalibrierung um 1 - 2 Tage verlängern.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 452,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 576,52*
€ 686,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,96*
€ 659,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 548,43*
€ 652,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,83*
€ 611,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,24*
€ 569,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 467,85*
€ 556,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,34*
€ 538,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.