| |
|
| Artikel-Nr.: 7303-ME7281 Herst.-Nr.: 30685138 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ohaus Tischwaage Defender i-D33XW150C1L7-EU-M - Geeicht Edelstahl-Tischwaagen für grundlegende Industrieanwendungen, in denen Abwaschbarkeit gefordert ist. •Höchstlast:150 kg. •Ablesbarkeit:50 g. •Wägeeinheiten:Kilogramm, Gramm. •Anwendungsmodi:Wägen, Kontrollwägen, Zählen, Summieren •Stromversorgung:100-240 V AC/50/60 Hz Universalnetzteil oder C-Batterie (nicht enthalten) Optionale wiederaufladbare Batterie (nicht enthalten). •Wägebrückenkonstruktion: Abnehmbare Wägeplattform aus Edelstahl mit Rahmen aus Edelstahl, silikon dichte Edelstahl-Wägezelle gemäß IP67. •Konstruktion:Gehäuse und Halterung aus Edelstahl 304. •Tastatur: 4 Funktionstasten. •Betriebstemperaturbereich:-10 bis 40 °C. •Display:Sechsstellige Siebensegment-LCD-Anzeige mit mehrfarbiger Hintergrundbeleuchtung. Ziffernhöhe 45 mm. •Waagenabmessungen(A × B × C × D × E × F):550 x 420 x 134 x 80 x 896.1 x 685.6 mm. Die abwaschbaren Defender 3000-Tischwaagen eignen sich ideal für allgemeine Wäge-, Zählund Kontrollwägeanwendungen in Abwaschbarkeit erfordernden bzw. feuchten Umgebungen. Die Defender 3000-Serie überzeugt durch ein einfaches, aber robustes Edelstahldesign und eine Edelstahlanzeige gemäß IP66 mit taktilen Tasten sowie eine mehrfarbige LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung, Netz- oder Standard-Akkubetrieb und flexible Montagemöglichkeiten. Einzigartige Aussatattung: • Die Ergebnisse werden übersichtlich auf dem großen LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung angezeigt. Im Kontrollwägungsmodus ändert sich die Farbe des Displays (gelb/grün/rot) zur Warnung, wenn der Zielgewichtsbereich erreicht ist. • Die Ausstattung dieser robusten Industriewaage beinhaltet eine Plattform aus Edelstahl 304 nebst Rahmen und eine Wägezelle mit Schutzart IP67. Das Anzeigegerät ist mit einem abwaschbaren Gehäuse aus Edelstahl 304 mit Halterung und Schutzart IP66 ausgestattet. • Mit Software für Stückzählung, Kontrollwägung und Summierung. Ausgestattet mit RS232 mit optionalem USB-Gerät oder Ethernet zum Drucken oder für Datenverbindungen. Geeichte Modelle werden mit der EasyConnect™-Lösung ausgeliefert. |
| | |
| | | |
| |