Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern FES 62K-4D Präzisionswaage - 6,2/62kg:0,1g/1g + DAkkS Kalibrierschein + Zubehörartikel FEJ-A01 Akku intern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern FES 62K-4D Präzisionswaage - 6,2/62kg:0,1g/1g + DAkkS Kalibrierschein + Zubehörartikel FEJ-A01 Akku intern
Kern FES 62K-4D Präzisionswaage - 6,2/62kg:0,1g/1g + DAkkS Kalibrierschein + Zubehörartikel FEJ-A01 Akku intern
Kern FES 62K-4D Präzisionswaage - 6,2/62kg:0,1g/1g + DAkkS Kalibrierschein + Zubehörartikel FEJ-A01 Akku intern
Kern FES 62K-4D Präzisionswaage - 6,2/62kg:0,1g/1g + DAkkS Kalibrierschein + Zubehörartikel FEJ-A01 Akku intern
Artikel-Nr.:
     7303-MDA6802
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     FES 62K-4D + DAkkS + FEJ-A01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisionswaage
präzisionswaage 0,1g
präzisionswaage
präzisionswaage kern&sohn

Kern FES 62K-4D Präzisionswaage + DAkkS Kalibrierschein + Zubehörartikel FEJ-A01 Akku intern

Hochlastige Präzisionswaage mit passwortgeschützter Benutzerverwaltung.

+ DAkkS Kalibrierschein

Dieser Artikel wird mit der Zusatzleistung DAkkS Kalibrierschein ausgeliefert.
Sie erhalten zu dem Artikel einen DAkkS Kalibrierschein und das entsprechende Prüfprotokoll.
Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung DAkkS Kalibrierung um 1 - 2 Tage verlängern.

+ Zubehörartikel FEJ-A01 Akku intern
Diese Waage wird mit dem Zubehörartikel FEJ-A01 (Akku intern) ausgeliefert.
Dieser ist verbaut und kann nicht nachgerüstet werden.

- Wägebereich: 6,2/62 kg

- Ablesbarkeit: 0,1/1 g

- Linearität: 0,3/3 g

- Reproduzierbarkeit: 0,1/1 g

- Wägefläche: 35 x 40 c

- Einschwingzeit: 3 s

Kern Präzisionswaage FES

Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit, externe Prüfgewichte notwendig.

Edelstahl-Auswertegerät mit Schutzgrad IP65, hygienisch und leicht zu reinigen.

Metallgehäuse: robust und standsicher.

Um den Anforderungen in der Pharmazie gerecht zu werden, ist die Waage mit einer Benutzerverwaltung ausgestattet, welche eine eindeutige Zuordnung des Benutzers ermöglicht und vor Fremdzugriffen schützt.

Intuitive Bedienphilosophie durch Infozeile im Display.

Frei belegbare Funktionstasten ermöglichen eine individuelle Einstellung der Waage.

Staub- und Spritzwasserschutz IP65 (gemäß EN 60529).

U.S. FDA 21 Part 11: Unterstützt sie in der Datenintegrität gemäß U.S. FDA 21 Part 11 (z.B. Wiegeergebnis, Sample ID, Benutzername, Waagen ID etc.).

Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.806,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.332,02*
€ 3.965,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.275,31*
€ 3.897,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.242,57*
€ 3.858,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.090,39*
€ 3.677,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.893,28*
€ 3.443,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2.830,38*
€ 3.368,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.806,44*
€ 3.339,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.