Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern EWJ 300-3 Präzisionswaage - 300g/0,001g + DAkkS Kalibrierschein + Zubehörartikel KFB-A01 Akku intern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern EWJ 300-3 Präzisionswaage - 300g/0,001g + DAkkS Kalibrierschein + Zubehörartikel KFB-A01 Akku intern
Kern EWJ 300-3 Präzisionswaage - 300g/0,001g + DAkkS Kalibrierschein + Zubehörartikel KFB-A01 Akku intern
Kern EWJ 300-3 Präzisionswaage - 300g/0,001g + DAkkS Kalibrierschein + Zubehörartikel KFB-A01 Akku intern
Artikel-Nr.:
     7303-MDA1639
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EWJ 300-3 + DAkkS + KFB-A01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisionswaage
präzisionswaage 0.001 g
präzisionswaage
präzisionswaage kern&sohn

Kern EWJ 300-3 Präzisionswaage + DAkkS Kalibrierschein + Zubehörartikel KFB-A01 Akku intern

Hochwertige Präzisionswaage mit interner Justierautomatik.

+ Zubehörartikel KFB-A01 Akku intern.
Diese Waage wird mit dem Zubehörartikel KFB-A01 (Akku intern) ausgeliefert.
Arbeitsdauer Akku bis zu 30h (variiert je nach Waagenmodell)

- Wägebereich: 300 g.

- Ablesbarkeit: 0,001 g.

- Linearität: 0,005 g.

- Wägefläche Ø: 80 mm.

- Wägeraum (BxTxH): 145 x 160 x 80 mm.

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Einschwingzeit: 3 s.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen


Kern Präzisionswaage EWJ.

Komfortable Bedienphilosophie: Alle Hauptfunktionen haben eine eigene Taste auf dem Bedienfeld.

Interne Justierautomatik zeitgesteuert alle 2 Stunden.

Garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig.

Kapazitätsanzeige: Ein ansteigendes Leuchtband zeigt den noch verfügbaren Wägebereich an.

Datenschnittstelle USB zum Übertragen von Wägedaten an PC, Drucker, USB Sticks etc.

Windschutz serienmäßig. Wägeraum (B×T×H):145×160×80 mm.

Diese Waage wird mit der Zusatzleistung DAkkS Kalibrierschein ausgeliefert. Sie erhalten zu dem Artikel einen DAkkS Kalibrierschein und das entsprechende DAkkS Prüfprotokoll. Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung DAkkS Kalibrierung um einen Tag verlängern.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 483,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 615,57*
€ 732,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 597,42*
€ 710,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 591,45*
€ 703,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 562,19*
€ 669,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,21*
€ 619,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 508,90*
€ 605,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 483,95*
€ 575,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.