Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern FKB 8K0.05 Tischwaage - 8kg/0,05g + DAkkS Kalibrierschein + Zubehörartikel YKR-01 Akku intern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern FKB 8K0.05 Tischwaage - 8kg/0,05g + DAkkS Kalibrierschein + Zubehörartikel YKR-01 Akku intern
Kern FKB 8K0.05 Tischwaage - 8kg/0,05g + DAkkS Kalibrierschein + Zubehörartikel YKR-01 Akku intern
Artikel-Nr.:
     7303-MDA1462
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     FKB 8K0.05 + DAkkS + YKR-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischwaage
kern & sohn tischwaage
tischwaage
tischwaage 0,05g

Kern FKB 8K0.05 Tischwaage + DAkkS Kalibrierschein+ Zubehörartikel YKR-01 Akku intern

Hochauflösende Tischwaage.

+ DAkkS Kalibrierschein

Dieser Artikel wird mit der Zusatzleistung DAkkS Kalibrierschein ausgeliefert.
Sie erhalten zu dem Artikel einen DAkkS Kalibrierschein und das entsprechende Prüfprotokoll.
Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung DAkkS Kalibrierung um 1 - 2 Tage verlängern.

+ Zubehörartikel YK1-01 Akku intern
Diese Waage wird mit dem Zubehörartikel YKR-01 (Akku intern) ausgeliefert.
Arbeitsdauer Akku bis zu 30h (variiert je nach Waagenmodell)

- Wägebereich: 8 kg.

- Ablesbarkeit: 0,05 g.

- Reproduzierbarkeit: 0,05 g.

- Kleinstes Teilgewicht (Zählen) g/Stück: 0,5 g.

- Wägefläche: 34 cm x 24 cm.

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Einschwingzeit: 3 s.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Kern Serie Tischwaage FKB

PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllmengenkontrollen.
Frei programmierbare Wägeeinheit, z. B. Anzeige direkt in Fadenlänge g/m, Papiergewicht g/m2, o. ä.


Batteriebetrieb möglich, Batterien 6×1.5 V Size C nicht serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 40 h.


Dank der hohen Auflösung ideal für hochpräzise Wägungen im industriellen Umfeld.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 388,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,38*
€ 591,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,43*
€ 571,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 475,63*
€ 566,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,94*
€ 525,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,33*
€ 489,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 402,39*
€ 478,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,19*
€ 461,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.