Kern FOB 6K2Tischwaage.
+ DAkkS Kalibrierschein
Edelstahlwaage mit erhöhtem Feuchteschutz!
- Wägebereich:6 kg.
- Ablesbarkeit:2 g.
- Wägefläche:17,5 x 16,5cm.
- Material Wägeplatte: Edelstahl
- Einschwingzeit:2 s.
- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen
Tischwaage Kern FOB.
Netzbetrieb serienmäßig. Akku intern unter Zubehör.
Edelstahlausführung von Gehäuse und Wägeplatte. Dank glatter Flächen einfach zu reinigen.
Erhöhter Feuchteschutz durch wasserfeste Silikonversiegelung von Wägezelle, Elektronik und Lötstellen.
Hohe Mobilität: dank kompakter, flacher Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Küche, Verkaufsraum, Marktstand etc.)
Netto-/Brutto-Gewicht: Umschaltung per Tastendruck zur Kontrolle des bereits belegten Wägebereichs.
Anwendungsbeispiele:
Abwiegen von Zutaten und Gewürzen in der Gastronomie.
Portionieren von Teig, Fleisch, Fisch, Geflügel, Salattellern in Kantinen etc.
Abfüllen von Dosen etc.
Kontrollieren von Fertigpackungen.
Diese Waage wird mit der Zusatzleistung DAkkS Kalibrierschein ausgeliefert. Sie erhalten zu der Waage einen DAkkS Kalibrierschein und das entsprechende Prüfprotokoll. Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung DAkkS Kalibrierung um einen Tag verlängern.