Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern FOB 1.5K0.5 Tischwaage - 1,5kg/0,5g + DAkkS Kalibrierschein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern FOB 1.5K0.5 Tischwaage - 1,5kg/0,5g + DAkkS Kalibrierschein
Kern FOB 1.5K0.5 Tischwaage - 1,5kg/0,5g + DAkkS Kalibrierschein
Artikel-Nr.:
     7303-MD4493
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     FOB 1.5K0.5 + DAkkS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischwaage
kern & sohn tischwaage
tischwaage

Kern FOB 1.5K0.5 Tischwaage.

+ DAkkS Kalibrierschein


Edelstahlwaage mit erhöhtem Feuchteschutz!

- Wägebereich:
1,5 kg.

- Ablesbarkeit: 0,5 g.

- Wägefläche:17,5 x 16,5cm.

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Einschwingzeit:2 s.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen


Tischwaage Kern FOB.

Netzbetrieb serienmäßig. Akku intern unter Zubehör.


Edelstahlausführung von Gehäuse und Wägeplatte. Dank glatter Flächen einfach zu reinigen.

Erhöhter Feuchteschutz durch wasserfeste Silikonversiegelung von Wägezelle, Elektronik und Lötstellen.

Hohe Mobilität: dank kompakter, flacher Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Küche, Verkaufsraum, Marktstand etc.)

Netto-/Brutto-Gewicht: Umschaltung per Tastendruck zur Kontrolle des bereits belegten Wägebereichs.

Anwendungsbeispiele:

Abwiegen von Zutaten und Gewürzen in der Gastronomie.

Portionieren von Teig, Fleisch, Fisch, Geflügel, Salattellern in Kantinen etc.

Abfüllen von Dosen etc.

Kontrollieren von Fertigpackungen.

Diese Waage wird mit der Zusatzleistung DAkkS Kalibrierschein ausgeliefert. Sie erhalten zu der Waage einen DAkkS Kalibrierschein und das entsprechende Prüfprotokoll. Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung DAkkS Kalibrierung um einen Tag verlängern.



Weitere Suchbegriffe: Paketwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 276,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,29*
€ 438,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,25*
€ 425,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 353,68*
€ 420,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,31*
€ 381,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,39*
€ 349,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 287,01*
€ 341,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,01*
€ 328,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.