Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern 440-21A Präzisionswaage - 60g/0,001g + Zubehörartikel FCB-A01 Akku intern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern 440-21A Präzisionswaage - 60g/0,001g + Zubehörartikel FCB-A01 Akku intern
Kern 440-21A Präzisionswaage - 60g/0,001g + Zubehörartikel FCB-A01 Akku intern
Artikel-Nr.:
     7303-MA2264
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     440-21A + FCB-A01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisionswaage
präzisionswaage 0.001 g
präzisionswaage
präzisionswaage kern&sohn

Kern 440-21A Präzisionswaage+ Zubehörartikel FCB-A01 Akku intern

Der Klassiker im Labor.

+ Zubehörartikel FCB-A01 Akku intern.
Diese Waage wird mit dem Zubehörartikel FCB-A01 (Akku intern) ausgeliefert.
Arbeitsdauer Akku bis zu 30h (variiert je nach Waagenmodell)


- Wägebereich: 60 g.

- Ablesbarkeit: 0,001 g.

- Reproduzierbarkeit: 0,001 g.

- Linearität: 0,003 g.

- Kleinstes Teilgewicht (Zählen g/Stk.): 0,02 g.

- Wägefläche Ø: 81 mm.

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Einschwingzeit: 3 s.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen


Kern Präzisionswaage 440.

Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen.

Prozentbestimmung: ermöglicht das Einwägen auf einen vorgegebenen Wert (100 %) und das Feststellen von Abweichungen von diesem Sollwert.
Ringförmiger Windschutz serienmäßig, Wägeraum Ø×H 90×40 mm.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 275,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,21*
€ 431,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,18*
€ 426,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 354,60*
€ 421,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,48*
€ 387,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,69*
€ 361,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 297,09*
€ 353,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,20*
€ 327,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.