Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern 440-33N Präzisionswaage 200g/0,01g + Zubehörartikel FCB-A01 Akku intern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern 440-33N Präzisionswaage 200g/0,01g + Zubehörartikel FCB-A01 Akku intern
Kern 440-33N Präzisionswaage 200g/0,01g + Zubehörartikel FCB-A01 Akku intern
Artikel-Nr.:
     7303-MA2246
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     440-33N + FCB-A01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisionswaage
präzisionswaage 0,01g
präzisionswaage
präzisionswaage kern&sohn

Kern 440-33N Präzisionswaage+ Zubehörartikel FCB-A01 Akku intern

Der Klassiker im Labor.

+ Zubehörartikel FCB-A01 Akku intern.
Diese Waage wird mit dem Zubehörartikel FCB-A01 (Akku intern) ausgeliefert.
Arbeitsdauer Akku bis zu 30h (variiert je nach Waagenmodell)


- Wägebereich: 200 g.

- Ablesbarkeit: 0,01 g.

- Reproduzierbarkeit: 0,01 g.

- Linearität: 0,02 g.

- Kleinstes Teilgewicht (Zählen g/Stk.): 0,2 g.

- Wägefläche: Ø 11cm.

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Einschwingzeit: 3 s.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen


Kern Präzisionswaage 440.

Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen.

Prozentbestimmung: ermöglicht das Einwägen auf einen vorgegebenen Wert (100 %) und das Feststellen von Abweichungen von diesem Sollwert.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 225,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,84*
€ 353,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,79*
€ 347,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 288,88*
€ 343,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,78*
€ 317,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,71*
€ 294,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 242,32*
€ 288,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,65*
€ 268,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.