Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern WTB 10K-3N Tischwaage - 15kg/2g + Zubehörartikel WTB-A01N Akku intern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern WTB 10K-3N Tischwaage - 15kg/2g + Zubehörartikel WTB-A01N Akku intern
Kern WTB 10K-3N Tischwaage - 15kg/2g + Zubehörartikel WTB-A01N Akku intern
Kern WTB 10K-3N Tischwaage - 15kg/2g + Zubehörartikel WTB-A01N Akku intern
Kern WTB 10K-3N Tischwaage - 15kg/2g + Zubehörartikel WTB-A01N Akku intern
Artikel-Nr.:
     7303-MA1515
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     WTB 10K-3N + WTB-A01N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischwaage
kern & sohn tischwaage
tischwaage
tischwaage 50kg/2g

Kern WTB 10K-3N Tischwaage + Zubehörartikel WTB-A01N Akku intern

Tischwaage mit IP65 Schutz und Zweitanzeige an der Waagenrückseite.

+ Zubehörartikel WTB-A01N Akku intern.
Diese Waage wird mit dem Zubehörartikel WTB-A01N (Akku intern) ausgeliefert.
Arbeitsdauer Akku bis zu 30h (variiert je nach Waagenmodell)

- Wägebereich: 15 kg.

- Ablesbarkeit: 2 g.

-Reproduzierbarkeit: 2 g.

- Wägefläche: 26 x 20cm.

- Material der Wägeplatte: Edelstahl

- Einschwingzeit: 2 s.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Tischwaage WTB-N für den Lebensmittelbereich.


Geeignet für die erhöhten hygienischen Anforderungen in der Nahrungsmittel-Industrie.

IP65: Geschützt gegen Staub und Spritzwasser im Akkubetrieb.

Zweitanzeige an der Waagenrückseite.

Sehr schnelle Anzeige: stabile Wägewerte innerhalb von ca. 2 sec.

Griffmulden an der Unterseite zum bequemen Transport der Waage.

Innovatives Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing):

Die Farbe des Displays wechselt je nach Wägeergebnis (zu leicht/ok/zu schwer) und unterstützt so das Portionieren, Dosieren und Sortieren.

Hohe Mobilität dank Akkubetrieb (optional) und geringem Eigengewicht.

Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen.

Unterstützt Sie in Ihrem HACCP-konformen Qualitätssystem.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 205,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,55*
€ 335,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,42*
€ 319,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 265,74*
€ 316,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,93*
€ 289,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,97*
€ 265,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 218,12*
€ 259,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,79*
€ 244,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.