Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern EW 4200-2NM Präzisionswaage - 4200g/0,01g + Zubehörartikel EG-A06 Akku intern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern EW 4200-2NM Präzisionswaage - 4200g/0,01g + Zubehörartikel EG-A06 Akku intern
Kern EW 4200-2NM Präzisionswaage - 4200g/0,01g + Zubehörartikel EG-A06 Akku intern
Artikel-Nr.:
     7303-MA1420
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EW 4200-2NM + EG-A06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisionswaage
präzisionswaage 0,01g
präzisionswaage
präzisionswaage kern&sohn

Kern EW 4200-2NM Präzisionswaage + Zubehörartikel EG-A06 Akku intern

Der Klassiker mit dem robusten Stimmgabel-Wägesystem.

+ Zubehörartikel EG-A06 Akku intern
Diese Waage wird mit dem Zubehörartikel EG-A06 (Akku intern) ausgeliefert.
Arbeitsdauer Akku bis zu 30h (variiert je nach Waagenmodell)

- Wägebereich: 4200 g.

- Ablesbarkeit: 0,01 g.

- Linearität: 0,02 g.

- Libelle: ja.

- Wägefläche: 180 x 160mm.

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Einschwingzeit: 2 s.

EW 4200-2NM

Stabiles Temperatur-Verhalten.
Kurze Einschwingzeit.
Hohe mechanische Robustheit.
Hohe Eckenlast-Sicherheit.
Kapazitätsanzeige: Ein ansteigendes Leuchtband zeigt den noch verfügbaren Wägebereich an.
Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts.
GLP/ISO-Protokollierung der Wägewerte.
Prozentbestimmung.
Summieren von Zählteilen.

Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 738,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 918,01*
€ 1.092,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 900,75*
€ 1.071,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 891,75*
€ 1.061,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 850,30*
€ 1.011,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 787,49*
€ 937,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 770,38*
€ 916,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 738,20*
€ 878,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.