Kern DS 8K0.05 Industriewaage + Zubehörartikel YKR-01 Akku intern
Industriewaage mit Laborgenauigkeit
+ Zubehörartikel YKR-01 Akku intern.
Diese Waage wird mit dem Zubehörartikel YKR-01 (Akku intern) ausgeliefert.
Arbeitsdauer Akku bis zu 30h (variiert je nach Waagenmodell)
- Wägebereich: 8 kg.
- Ablesbarkeit: 0,05 g.
- Linearität: 0,15 g.
- Reproduzierbarkeit: 0,05 g.
- Wägefläche: 30,8 x 31,8cm.
- Kabellänge Anzeigegerät: 2 m.
- Material Wägeplatte: Edelstahl
- Einschwingzeit: 3 s.
- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen
Kern DS Serie.
Bedienung Step by Step über Ja/Nein Dialog im Display.
Auswertegerät vielseitig positionierbar: z. B. freistehend oder an die Wand geschraubt (optional). KERN Universal Port (KUP): erlaubt den Anschluss externer KUP Schnittstellenadapter, wie z. B. RS-232 oder USB, zum Austausch von Daten und Steuerbefehlen, ohne Einbauaufwand.
Numerischer Taravorabzug für bekanntes Behältergeiwcht. Besonders nützlich bei Füllmengenkontrolle.
Genaues Zählen: Die automatische Refernezoptimierung verbessert stufenweise den Duchschnittswert des Teilegewichts.
Frei programmierbare Wägeeinheit, z. B. Anzeige direkt in Fadenlänge g/m, Papiergewicht g/m2, o. ä..