Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern FXN 10K-3N Tischwaage IP68 - 15kg/2g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern FXN 10K-3N Tischwaage IP68 - 15kg/2g
Kern FXN 10K-3N Tischwaage IP68 - 15kg/2g
Artikel-Nr.:
     7303-M7552
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     FXN 10K-3N
EAN/GTIN:
     4045761183919
Suchbegriffe:
Tischwaage
tischwaagen kern
tischwaage
tischwaage 50kg/2g

Kern FXN 10K-3N Tischwaage IP68
Robuste, platzsparende Tischwaage, geschützt durch Edelstahl und Schutzklasse IP68.

Batteriebetrieb!

- Wägebereich:15 kg

- Ablesbarkeit:2 g

- Wägefläche:236 x 195mm

- Wägeplatte: Edelstahl

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Kern FXN Serie.

Geeignet für die erhöhten hygienischen Anforderungen in der Nahrungsmittel-Industrie.

Unterstützt Sie in Ihrem HACCP-konformen Qualitätssystem.
Schwerer Industriestandard geeignet für den rauen Industrieeinsatz.

IP68: sehr hohe Schutzklasse gegen Staub und Wasser. Dadurch sehr robust und langlebig.

Ideal für raue Umgebungsbedingungen. Sogar Untertauchen der Waage in Wasser möglich.
Edelstahlgeschütztes Gehäuse, dadurch rostfrei und leicht zu reinigen.

Sehr schnelle Anzeige: stabile Wägewerte innerhalb von ca. 2 sec.
Hohe Mobilität: Dank Batteriebetrieb, kompakter Bauweise und geringem Eigengewicht geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Produktion, Küche, Verkaufsraum etc.).

Griffmulden an der Unterseite zum bequemen Transport der Waage

Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): Eingabe eines oberen/unteren Grenzwerts.
Ein akustisches und optisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren und Sortieren.

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 361,26*
€ 422,35*
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 325,00*
€ 422,38*
Frei Haus
ab € 384,61*
€ 444,05*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,38*
€ 502,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,43*
€ 487,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 405,34*
€ 482,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,74*
€ 439,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,06*
€ 410,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 337,55*
€ 401,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,00*
€ 386,75
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 325,00* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.