Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ohaus Präzisionswaage Precision PR423 - 420g/0,001g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ohaus Präzisionswaage Precision PR423 - 420g/0,001g
Ohaus Präzisionswaage Precision PR423 - 420g/0,001g
Ohaus Präzisionswaage Precision PR423 - 420g/0,001g
Ohaus Präzisionswaage Precision PR423 - 420g/0,001g
Artikel-Nr.:
     7303-M7531
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30492731
EAN/GTIN:
     6971629537809
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Präzisionswaage
analysenwaage ohaus

Ohaus Präzisionswaage Precision PR423

Für Routinewägeaufgaben in Ihrem Labor konzipiert

Höchstlast:420 g.

Ablesbarkeit:0,001 g.

Wiederholbarkeit (Std. Abw.) (g):0,001 g.

Linearität (g):0,002 g.

Wägeeinheiten:Milligramm, Gramm, Unze, Karat, Pennyweight, Unze Troy, Newton, Grain.

Anwendungen:Wägen, Stückzählen, Prozentwägen

Stabilisierungszeit:2 Sekunden.

Stromversorgung:Netzadapter Eingang: 100 – 240V ~ 200mA 50 – 60Hz 12 –18VA Netzadapter Ausgang: 12 VDC 0,5A.

Betriebstemperaturbereich: Betriebsbedingungen für den normalen Laboreinsatz: +10 bis 30 °C (garantierte Funktionsfähigkeit zwischen +5 und 40°C)

Plattformgröße Ø: 120 mm.

Abmessungen Waage:201 × 317 ×303 mm.

PR-Analyse- und Präzisionswaagen bieten bei wichtigen Wägeanwendungen im Labor, in der Industrie und in der Ausbildung Genauigkeit und Wiederholbarkeit und liefern wettbewerbsfähige Leistung zu einem günstigen Preis. Mit einer RS232-Konnektivität für die einfache Kommunikation, einer hinterleuchteten Anzeige und einer einfachen Schnittstelle für die unkomplizierte Bedienung ist die PR perfekt auf Ihren Arbeitsplatz abgestimmt.

Die Standardausstattung umfasst:

Funktionalität für Routinewägeanwendungen
Die PR ist mit 3 Wägemodi, RS-232-Konnektivität für Datentransfer und -speicherung und mit interner Kalibrierung ausgestattet (bei ausgewählten Modellen). Damit eignet sie sich hervorragend für Routinewägeanwendungen.

Entwickelt für einen unkomplizierten Betrieb mit einfach zu bedienender Anzeige und Schnittstelle
Mit ihrer gut lesbaren, hellen hinterleuchteten Anzeige und der einfachen Benutzeroberfläche lässt sich die PR unglaublich einfach und fast ohne Schulung bedienen.

Intelligente Konzeption und widerstandsfähige Konstruktion
Die PR nimmt auf dem Labortisch aufgrund ihrer kleinen Stellfläche wenig Platz ein. Dennoch bietet sie eine große Wiegefläche. Die PR ist strapazierfähig und mit einer Edelstahlwaagschale ausgestattet, die dem täglichen Einsatz am Arbeitsplatz standhält.

Weitere Suchbegriffe: analysenwaage, analysewaage 1mg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 729,45*
€ 896,82*
Frei Haus
ab € 685,34*
€ 937,25*
Frei Haus
ab € 923,68*
€ 1.012,97*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 896,82*
€ 1.067,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 873,61*
€ 1.039,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 864,89*
€ 1.029,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 809,97*
€ 963,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 754,66*
€ 898,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 738,26*
€ 878,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 729,45*
€ 868,05
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 729,45* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.