| |
|
| Artikel-Nr.: 7303-M7220 Herst.-Nr.: 30539397 EAN/GTIN: 6971629533085 |
| |
|
| | |
| Ohaus Kompaktwaage Valor V12P30 Zuverlässige, lebensmittelsichere Waage für trockene Umgebungen. •Höchstlast:30 kg. •Ablesbarkeit:5 g. •Wägeeinheiten:g, kg, lb, oz, lb:oz. •Anwendungen:Wiegen. •Wiederholbarkeit, typisch:10 g. •Tarierbereich:Zu Kapazität durch Subtraktion. •Stabilisierungszeit:≤ 2 Sekunden. •Stromversorgung:4 D-Zellen-Alkalibatterie, Netzadapter (nicht inbegriffen); wiederaufladbarer Akku (nicht inbegriffen) •Batteriekapazität:1500 Stunden (bei ausgeschalteter Hintergrundbeleuchtung). •Konstruktion:ABS-Kunststoffgehäuse, Edelstahlplatte •Sichere Überlastfähigkeit:150% der Kapazität. •Schnittstellen: Keine •Betriebstemperaturbereich:0 bis 40 °C. •Display:LCD mit weißer Hintergrundbeleuchtung. •Abmessung Display:25.4mm. •Abmessung Wägeplatte:245 x 190 mm •Abmessungen Waage:260 x 270 x 122 mm Standard: Batteriebetrieb. Netzteil und Akku unter Zubehör. Mit ihrem lebensmittelsicheren und NSF- sowie HACCP-zertifizierten Design ist die Valor®1000-Serie eine zuverlässige Wahl für allgemeine Wägeanwendungen im Lebensmittelbereich. Die einfach zu bedienenden Waagen der Valor®1000-Serie überzeugen mit einer Zwei-Tasten-Bedienung, einem großen hintergrundbeleuchteten LCD-Display und einer Batterielaufzeit von bis zu 1500 Stunden. Einzigartige Ausstattung: • Mit ihrem NSF-gelisteten Design, das HACCP-Systeme unterstützt, sowie ihrem robustem ABS-Gehäuse und der abnehmbaren Edelstahlwägeplatte ist die Valor 1000 Serie für Anwendungen in der Lebensmittelzubereitung und -portionierung geeignet. • Sparen Sie Batteriekosten. Das energieeffiziente Design sorgt für eine Betriebsdauer von bis zu einem Jahr bzw. bis zu 1.500 Stunden. • Die intuitive Zwei-Tasten-Bedienung erlaubt eine schnelle Gewichtskontrolle, vereinfacht damit Routinevorgänge und ermöglicht ein effizienteres Arbeiten. |
| | |
| | | |
| |