| |
|
| Artikel-Nr.: 7303-M598 Herst.-Nr.: EMS 12K0.1 EAN/GTIN: 4045761124417 |
| |
|
| | |
| Kern EMS12K0.1 Präzisionswaage
Low-Cost-Laborwaage mit großer Wägeplatte! - Wägebereich: 12000 g. - Ablesbarkeit: 0,1 g. - Linearität: 0,3 g. - Reproduzierbarkeit: 0,1 g. - Wägefläche: 17,5 x 19,0cm. - Einschwingzeit: 3 s. - Wägesystem: Dehnungsmessstreifen Kern Präzisionswaage EMS Besonders geeignet für den Schul- und Lehrbetrieb wie z. B. Biologie, Chemie, Physik. Große, stoßfeste Kunststoff-Wägeplatte. Besonders flache Bauweise. Ergonomisch optimiertes Bedienfeld mit großen Tasten und kontrastreichem LCD-Display. Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße. Justierprogramm CAL.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laborwaagen, Präzisionswaage, Schulwaage, Tierwaage, Veterinärwaage, Tischwaage, kompaktwaage ablesbarkeit 0,1g stückzahl, tierwaage, kompaktwaage 0,1 g |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 154,41* | € 185,14* | | | | | 28 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 159,64* | € 185,15* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 167,26* | € 193,75* | | | | Lager 7303 | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 151,67* | € 194,26* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 168,63* | € 195,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7303 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 151,67* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7303 | | Versand: Lager 7303 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 156,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | benutzt, ohne Gebrauchsspuren | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|