Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern HCN 50K100IP Hängewaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern HCN 50K100IP Hängewaage
Kern HCN 50K100IP Hängewaage
Artikel-Nr.:
     7303-M245
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     HCN 50K100IP
EAN/GTIN:
     4045761085367
Suchbegriffe:
Gepäckwaage
Hängewaage
Kofferwaage
Dynafor

KernHCN 50K100IPHängewaage

Die Handliche für erhöhte Lasten

- Wägebereich:
50 kg.

- Ablesbarkeit:100 g.

- Gehäuse-Material: Edelstahl.

- Abmessung (BxTxH):95 mm x180 mm x50 mm.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen



Multi-Data-Hold-Funktion.

Bei Wägestillstand wird:
- die Gewichtsanzeige automatisch für 5 sec eingefroren.
- die Gewichtsanzeige automatisch bis zur Betätigung einer beliebigen Taste eingefroren.

Durch Drücken der Hold- Taste wird:
- die Gewichtsanzeige für 5 Sekunden eingefroren.
- die Gewichtsanzeige bis zur Betätigung einer beliebigen Taste eingefroren.

Spitzenlast-Anzeige (Peak-Hold), Messfrequenz 5 Hz.
Gehäuse Edelstahl, IP65-Schutz.
Zweitanzeige an der Waagenrückseite.



Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 99,03*
€ 123,94*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 101,97*
€ 123,95*
Lager 7303
50
€ 4,90*
ab € 91,89*
€ 124,06*
€ 8,50*
ab € 121,04*
€ 145,69*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,83*
€ 153,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,06*
€ 147,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,42*
€ 145,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 121,21*
€ 144,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,63*
€ 132,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,42*
€ 121,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 100,20*
€ 119,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,89*
€ 109,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,18*
Zubehör
k.A.
266690
ab € 99,14*
Zubehör
Kern
963-128
ab € 83,93*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,37*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,11*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,02*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.