| |
|
| Artikel-Nr.: 7303-M2371 Herst.-Nr.: EOS 300K100XL EAN/GTIN: 4045761124899 |
| |
|
| | |
| Kern EOS 300K100XL Plattformwaage Der Klassiker unter Paket- und Veterinärwaagen! - Wägebereich: 300 kg. - Ablesbarkeit: 100 g. - Linearität: 200 g. - Wägefläche: 90 x 55 cm. - Material Wägeplatte: Edelstahl - Kabellänge Anzeigerät: 87 cm. - Einschwingzeit: 3 s. - Wägesystem: Dehnungsmessstreifen Plattformwaage EOS. Batterie- und Netzbetrieb. Der Klassiker unter den Paket- und Veterinärwaagen – mit XL-Plattform und großen Wägebereichen. Einfache und komfortable 4-Tasten-Bedienung. Wandhalterung zur Wandmontage des Auswertegeräts, serienmäßig. Erschütterungsfreies Wägen: per Tastendruck wird bei unruhigen Umgebungsbedingungen oder bei Tierwägung ein stabiler Mittelwert gebildet. Waage kann mittels 2 Rollen und 1 Handgriff bequem transportiert und platzsparend verstaut werden.
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 320,13* | € 367,06* | | | | | 28 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 320,18* | € 367,08* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 338,37* | € 386,75* | | | | Lager 7303 | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 314,69* | € 399,95* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 353,74* | € 404,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7303 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7303 | | Versand: Lager 7303 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 156,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | benutzt, ohne Gebrauchsspuren | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|