| |
|
| Artikel-Nr.: 7303-M2246 Herst.-Nr.: 440-33N EAN/GTIN: 4045761012950 |
| |
|
| | |
| Kern 440-33N Präzisionswaage Der Klassiker im Labor. - Wägebereich: 200 g. - Ablesbarkeit: 0,01 g. - Reproduzierbarkeit: 0,01 g. - Linearität: 0,02 g. - Kleinstes Teilgewicht (Zählen g/Stk.): 0,2 g. - Wägefläche: Ø 11cm. - Material Wägeplatte: Edelstahl - Einschwingzeit: 3 s. - Wägesystem: Dehnungsmessstreifen Kern Präzisionswaage 440. Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen. Prozentbestimmung: ermöglicht das Einwägen auf einen vorgegebenen Wert (100 %) und das Feststellen von Abweichungen von diesem Sollwert. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 204,17* | € 236,01* | | | | | 28 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 204,13* | € 236,03* | | | | Lager 7303 | | | | | | Frei Haus | ab € 186,53* | € 238,85* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 214,02* | € 246,53* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 220,42* | € 253,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7303 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 186,53* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7303 | | Versand: Lager 7303 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 156,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | benutzt, ohne Gebrauchsspuren | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|