Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern DE 300K5DL Plattformwaage - 150/300kg;5/10g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern DE 300K5DL Plattformwaage - 150/300kg;5/10g
Kern DE 300K5DL Plattformwaage - 150/300kg;5/10g
Artikel-Nr.:
     7303-M2170
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     DE 300K5DL
EAN/GTIN:
     4045761111257
Suchbegriffe:
Paketwaage
Päckchenwaage
Plattformwaage
Wägebrücken

Kern DE 300K5DL Plattformwaage
Staub und Spritzwassergeschütztes Auswertegerät!


- Wägebereich:
150/300 kg.

- Ablesbarkeit:
5/10 g.


- Linearität:
20/40 g.

- Reproduzierbarkeit:5/10 g.

- Wägefläche:52 x40,5cm.

- Kabellänge Anzeigegerät: 1,4 m.

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Einschwingzeit:2,5 s.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Ideal geeignet für Produktion, Lager, Versand.

Auswertegerät vielseitig positionierbar: z. B. freistehend oder an die Wand geschraubt (optional).

Auswertegerät IP65. Geschützt gegen Staub und Spritzwasser (nur im Batterie- oder Akkubetrieb).

PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllmengenkontrollen.

Mit der Rezepturfunktion lassen sich verschiedene Bestandteile einer Mischung zuwiegen. Zur Kontrolle kann das Gesamtgewicht aller Bestandteile aufgerufen werden.

Frei programmierbare Wägeeinheit, z. B. Anzeige direkt in Fadenlänge g/m, Papiergewicht g/m2, o. ä..


Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 308,88*
€ 397,95*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 344,87*
€ 398,14*
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 348,47*
€ 401,72*
Frei Haus
ab € 376,58*
€ 434,04*
Frei Haus
ab € 389,79*
€ 459,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,95*
€ 473,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,66*
€ 454,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 377,85*
€ 449,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,73*
€ 416,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,43*
€ 388,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 319,33*
€ 380,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,88*
€ 367,57
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 308,88* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
DE-A12S05
ab € 7,334*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A10
ab € 81,53*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A11N
ab € 30,71*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A13
ab € 25,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.