Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern PFB 1200-2 Präzisionswaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern PFB 1200-2 Präzisionswaage
Kern PFB 1200-2 Präzisionswaage
Artikel-Nr.:
     7303-M2045
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     PFB 1200-2
EAN/GTIN:
     4045761097919
Suchbegriffe:
Laborwaage
Laborwaagen
Präzisionswaage
laborwaage 0,01g

Kern PFB 1200-2 Präzisionswaage

- Wägebereich: 1200 g.

- Ablesbarkeit: 0,01g.

- Linearität: 0,03g.

- Kleinstes Teilgewicht (Zählen) / Stück: 0,2 g.

- Wägefläche (d): 120 mm.

- Wägeraum (BxTxH): 158 mm x 143 mm x 64 mm.

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Gesamtabmessung montiert: 200 mm x 260 mm x 152 mm.

- Einschwingzeit: 3 s.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Komfortable Bedienphilosophie: Alle Hauptfunktionen haben eine eigene Taste auf dem Bedienfeld.

Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen.

Kapazitätsanzeige: Ein ansteigendes Leuchtband zeigt den noch verfügbaren Wägebereich an.

Libelle und Fußschrauben zum exaktenNivellierender Waage serienmäßig, dadurch genaueste Wägeergebnisse.

Weitere Suchbegriffe: laborwaage, präzisionswaage kern&sohn
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 217,08*
€ 256,56*
27 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 216,73*
€ 256,59*
Frei Haus
ab € 205,06*
€ 267,09*
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 205,01*
€ 267,86*
Frei Haus
ab € 230,16*
€ 269,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,86*
€ 318,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,83*
€ 310,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 258,22*
€ 307,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,47*
€ 286,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,20*
€ 264,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 217,37*
€ 258,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,01*
€ 243,96
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 205,01* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.