| |
|
| Artikel-Nr.: 7303-M12 Herst.-Nr.: EMB 2000-2V EAN/GTIN: 4045761144453 |
| |
|
| | |
| Kern EMB 2000-2VPräzisionswaage
KompaktLaborwaage mit integrierter Dichtebestimmungsfunktion!
Achtung: Zur Dichtebestimmung ist zusätzlich das Set: Kern YDB-02 notwendig! (unter Zubehör - siehe Bild 2)
- Wägebereich: 2000 g. - Ablesbarkeit: 0,01 g. - Linearität: 0,05 g. - Reproduzierbarkeit: 0,02 g. - Wägefläche (d):15 cm. - Einschwingzeit:3 s. - Wägesystem: Dehnungsmessstreifen Präzisionswaage EMBV Netz und Batteriebetrieb. Dichtebestimmung leicht gemacht! Dank des selbsterklärenden, grafikunterstützten Bedienfeldes kann die Dichte von Feststoffen und Flüssigkeiten in kürzester Zeit ermittelt werden, dadurch auch gut für den Schul- und Lehrbetrieb geeignet. Visualisierter Ablauf vermeidet Bedienfehler. - Keine Anlernzeit = spart Kosten - Ideal für den ungeübten Benutzer Die 4 Arbeitsschritte werden von links nach rechts durchgeführt: - Waage per Tastendruck auf [TARE] tarieren - Dichtebestimmungsmodus auswählen (Feststoffe/Flüssigkeiten) - Wiegen der Probe/des Senkkörpers in Luft - Wiegen der Probe/des Senkkörpers in Flüssigkeit. Die Dichte wird direkt im Display angezeigt Besonders flache Bauweise Haken für Unterflurwägungen serienmäßig Startbereit: Batterien inklusive, 9 V Block, Betriebsdauer bis zu 12 h. AUTO-OFF-Funktion zur Batterieschonung.
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7303 | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 187,56* | € 250,97* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 210,03* | € 251,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 228,64* | € 274,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7303 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 187,56* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7303 | | Versand: Lager 7303 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 156,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | benutzt, ohne Gebrauchsspuren | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|