Soehnle Professional
Präzisionswaage- 2873.30.001 - ohne Eichung
- Höchstlast: 620 g
- Ziffernschritt: 0,001 g
- Eichwert: 0,01 g
- Plattformgröße: 13,5 x 13,5 cm
- Abmessung: 228 x 381 x 124 mm
Die Präzisionswaage 2873 bietet hohe Genauigkeit und kleinstmögliche Ziffernschritte.
Sie ist besonders für den Einsatz im Labor und als Referenzwaage für Zählanlagen geeignet.
Eigenschaften:
BlueLINE: extrem kontrastreiches blaues Vakuum-Fluoreszenz-Display Aluminium Druckguss-Gehäuse Vollautomatische Selbstkalibrierung, programmierbar innerhalb 24-Stunden-Zyklus oder bei auftretendem Temperaturwechsel (SCS) Uhr mit Datum und Zeit für Ausdruck nach GLP oder Kalibrierwarnungssystem Funktionen: Stückzählung, Prozentwägen, Nettototal Rezeptierung, Dynamische Wägung an unruhigen Standorten, Tierwägung, Dichtebestimmung, verschiedene Messeinheiten, automatischer Reproduzierbarkeitstest (ART) Stabilisierungszeit: 1 bis 1,5 Sekunden USB Device und RS 232 / V24 bidirektionale Schnittstellen Nennbetriebstemperatur 0°C bis 40°C Inklusive Netzteil: 100 V–240 V AC–18 VA, 50–60 Hz
+++ Bitte Ersteichung ab Werk gleich mitbestellen. +++
Diese Waage wird ohne Ersteichung ausgeliefert. Dadurch ist eine spätere Eichung ausgeschlossen.
Bitte diese Ausführung (ohne Eichung) nur kaufen, wenn definitiv keine Eichung benötigt wird.