Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Klebeband, weiss, mit Druck "Mercateo Unite" in rot und grau, 50 mm x 66 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mercateo Klebeband
Mercateo Klebeband
Artikel-Nr.:
     7225D-300000931
Hersteller:
     Rotogal
Herst.-Nr.:
     300000931
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
PVC-Klebeband, weiss, zweifarbig positiv bedruckt: "Mercateo Unite" in rot und grau , 50 mm x 66 m, 32 my-Folie, Naturkautschuk-Kleber
Weitere Informationen:
Material:
PVC
Abrollgeräusch:
leise
Breite:
50 mm
Lauflänge:
66 m
Farbe:
weiss
Druck:
2-farbig
Druckbild:
Mercateo Unite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 20,40*
1 Packung enthält 12 Rollen (€ 1,70* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.