Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnetiketten, 145 x 70 mm, aus Papier, mit Aufdruck, "Nicht belasten"


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Warnetiketten, 145 x 70 mm, aus Papier, mit Aufdruck, "Nicht belasten"
Warnetiketten, 145 x 70 mm, aus Papier, mit Aufdruck, "Nicht belasten"
Artikel-Nr.:
     7223-YT9481119
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     9481119
EAN/GTIN:
     4063963012400
Suchbegriffe:
Packstückorientierung Nicht Belaste...
Verpackungsetikett Nicht Belasten
Verpackungskennzeichen Nicht Belast...
Posthinweisetikett
  • Auffällige Warnetiketten zum bedarfsgerechten Kennzeichnen Ihrer Versandgüter
  • Einfaches, sauberes Handling
  • Selbstklebend auf Trägerfolie
  • Einzeln abziehbar von der wirtschaftlichen Rolle mit 1.000 Stück
  • Alle Etiketten auch mehrsprachig erhältlich
Weitere Informationen:
Material:
Papier
Farbe:
rot
Gewicht VE in KG:
1,584
Länge innen:
145 mm
Breite innen:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: Warn-Klebe-Etikett, Warnetikett, Warnetikettenrolle, warnetiketten nicht belasten, warnetikett papier, packstückorientierung nicht belasten, Warnetiketten, Etikett, Aufkleber, Hinweis, Hinweisetikett
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
60
€ 7,90*
ab € 11,37*
€ 46,77*
5 Tage
60
Frei Haus
ab € 11,31*
€ 57,01*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 46,77*
€ 55,66
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 45,98*
€ 54,72
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 34,04*
€ 40,51
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 26,73*
€ 31,81
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 24,73*
€ 29,43
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 20,31*
€ 24,17
pro Rolle
ab 288 Rollen
€ 14,26*
€ 16,97
pro Rolle
ab 576 Rollen
€ 13,70*
€ 16,30
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 11,37*
€ 13,53
pro Rolle
1 Rolle enthält 1.000 Stück (ab € 0,01137* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.