Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutzwinkel zur Fasssicherung, rot


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Kantenschutzwinkel zur Fasssicherung, rot
Kantenschutzwinkel zur Fasssicherung, rot
Artikel-Nr.:
     7223-XT7759040
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     7759040
EAN/GTIN:
     4063963008052
Suchbegriffe:
Gleitschutzwinkel
Kantenschutz
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
  • Geeignet für PE-Deckel- und Spundfässer
  • Verhindert Abrutschen der Umreifungsbänder oder Zurrgurte
  • Ermöglicht optimale Ladungssicherung der Fässer
  • Ein Satz enthält 4 Kantenschutzwinkel
Weitere Informationen:
Material:
PE
Farbe:
rot
Gewicht VE in KG:
0,0155
Länge innen:
64 mm
Breite innen:
38 mm
Höhe innen:
55 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
154
€ 7,90*
ab € 1,89*
€ 18,57*
Frei Haus
ab € 1,89*
€ 19,48*
9 Tage
5
€ 3,99*
ab € 4,77*
€ 20,32*
Frei Haus
ab € 4,69*
€ 20,91*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 16,51*
€ 21,93*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 18,57*
€ 22,10
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 10,11*
€ 12,03
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 8,10*
€ 9,64
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 5,97*
€ 7,10
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 5,48*
€ 6,52
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 5,28*
€ 6,28
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 5,06*
€ 6,02
pro Satz
ab 9600 Sätze
€ 2,22*
€ 2,64
pro Satz
ab 15000 Sätze
€ 1,90*
€ 2,26
pro Satz
ab 28800 Sätze
€ 1,89*
€ 2,25
pro Satz
1 Satz enthält 4 Stück (ab € 0,4725* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.