Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Klebeband, extra stark, 50 mm breit x 66 lfm, 65 µ, leise, braun, monta 124


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
PVC-Klebeband, extra stark, 50 mm breit x 66 lfm, 65 µ, leise, braun, monta 124
PVC-Klebeband, extra stark, 50 mm breit x 66 lfm, 65 µ, leise, braun, monta 124
Artikel-Nr.:
     7223-XT5520104
Hersteller:
     Monta
Herst.-Nr.:
     5520104
EAN/GTIN:
     4063963009523
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
  • Geeignet für den Verschluss von mittelschweren bis schweren Verpackungen über 36 kg
  • Sehr hohe Reissfestigkeit durch extra starke PVC-Folie
  • Hitzebeständigkeit - kurzfristig bis ca. +70 °C
  • Nach Lagerung und Verarbeitung bei Raumtemperatur kältebeständig bis ca. -20 °C
  • Klebkraft: 2,2 +/- 0,6 N/cm
  • Reisskraft: 60 N/cm
  • Naturkautschukkleber
  • In weiss auf Anfrage
Weitere Informationen:
Material:
PVC
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
0,281
Länge innen:
66 m
Breite innen:
50 mm
Stärke:
65 µ
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 3,34*
Lager 7223
5276
36
€ 7,90*
ab € 2,07*
€ 3,48*
36
Frei Haus
ab € 2,67*
€ 3,64*
5 Tage
5276
36
Frei Haus
ab € 2,08*
€ 3,75*
11 Tage
unbekannt
36
Frei Haus
ab € 3,09*
€ 3,83*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 3,48*
€ 4,14
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 3,40*
€ 4,05
pro Rolle
ab 108 Rollen
€ 3,27*
€ 3,89
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 3,04*
€ 3,62
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 2,84*
€ 3,38
pro Rolle
ab 720 Rollen
€ 2,80*
€ 3,33
pro Rolle
ab 1620 Rollen
€ 2,31*
€ 2,75
pro Rolle
ab 3240 Rollen
€ 2,29*
€ 2,73
pro Rolle
ab 6480 Rollen
€ 2,26*
€ 2,69
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 2,07*
€ 2,46
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,03137* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 125,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.