Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Klebeband, 38mmx66lfm, transparent, 28my, low noise


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild 1
Artikelbild 1
Artikel-Nr.:
     7223-XT5504612
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     5504612
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Verpackungsklebeband aus hochwertigem Polypropylen (PP) mit Acrylat-Kleber in transparenter Ausführung ist die ideale Lösung für all Ihre Verpackungsanforderungen. Mit einer großzügigen Länge von 66 Laufmetern und einer Breite von 38 mm bietet dieses Klebeband ausreichend Material, um Ihre Versandpakete sicher und zuverlässig zu verschließen.

Das Klebeband ist mit einer Stärke von 28 Mikrometern (28µ) widerstandsfähig und gewährleistet somit, dass Ihre Sendungen während des Transports optimal geschützt sind. Der Acrylat-Kleber auf der Rückseite des Bands gewährleistet eine starke Haftung auf verschiedenen Oberflächen, ohne dabei Rückstände zu hinterlassen, wenn das Band entfernt wird.

Ein herausragendes Qualitätsmerkmal dieses Verpackungsklebebands ist seine "Low Noise" Eigenschaft. Dies bedeutet, dass das Abrollen des Klebebands beim Verpacken nahezu geräuschlos vonstattengeht. Dies ist nicht nur angenehm für den Anwender, sondern kann auch dazu beitragen, die Arbeitsumgebung ruhiger zu gestalten.

Weitere Informationen:
Qualität:
28 my
Farbe:
transparent
Material:
PP
Länge:
66 m
Breite:
38 mm
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband 66m 38mm transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, KLEBEBAND, LOWNOISE, Klebebänder, LOW, NOISE, Polypropylen (PP), Acrylat-Kleber, Transparentes Klebeband, Stark haftend, Temperaturbeständig, UV-beständig, Alterungsbeständig, Langlebig, Umweltfreundlich, Verpackungsmaterial, Widerstandsfähig, Versiegelung, Hochtransparent, Bänder für den Versand, Produktverpackung, Industrieverpackung, Kartonverschluss, Verpackungsverschluss, Umweltverträgliches Klebeband, Wirtschaftlich, Verpackungsmaterialien, Langanhaltende Haftung, Allzweck-Klebeband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
567
€ 7,90*
ab € 16,32*
€ 51,84*
5 Tage
567
Frei Haus
ab € 16,32*
€ 61,92*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,84*
€ 61,69
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 43,20*
€ 51,41
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 36,48*
€ 43,41
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 28,80*
€ 34,27
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 22,56*
€ 26,85
pro Packung
ab 63 Packungen
€ 16,32*
€ 19,42
pro Packung
1 Packung enthält 48 Rollen (ab € 0,34* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.