Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Packband, monta 315, Naturkautschuk, 75 mm x 66 lfm, transparent, leise


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7223-MON10000120
Hersteller:
     monta Klebebandwerk GmbH
Herst.-Nr.:
     10000120
EAN/GTIN:
     4022722144394
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Geeignet für den Verschluss von leichten bis mittelschweren Paketen. - sehr gute Klebkraft auf verschiedenen Oberflächen - hohe Reißfestigkeit in alle Richtungen - Resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen - Nach Verarbeitung bei Raumtemperatur von ca. -30° C bis kurzfristig ca. +130°C - leise abrollend
Weitere Informationen:
Breite:
75 mm
Länge:
66 m
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband 75mmx66m transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, Klebeband, PP-Band, klebebänder, verpackungsklebeband, geräuscharm, geräuscharmes, Farbbänder, Farbige, Packbänder, Farbpackbänder, Selbstklebeband, leise, abrollend
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 37,88016*
€ 53,97*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 38,38008*
€ 64,18008*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,97*
€ 64,2243
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,57008*
€ 62,5584
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 50,69016*
€ 60,32129
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,22008*
€ 57,3819
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,12*
€ 53,6928
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,63*
€ 50,7297
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,88016*
€ 45,07739
pro Packung
1 Packung enthält 24 Rollen (ab € 1,57834* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.