Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Packband, monta 303, Hotmelt, 50 mm x 990 lfm, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7223-MON10000107
Hersteller:
     monta Klebebandwerk GmbH
Herst.-Nr.:
     10000107
EAN/GTIN:
     4022722043727
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Geeignet für den Verschluss von leichteren bis mittelschweren Paketen. - gute Klebkraft auf vielen verschiedenen Oberflächen - resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen - nach Verarbeitung bei Raumtemperatur kurzfristig bis +60° C - leicht abrollend
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
990 m
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-klebeband 50mm x 990m transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, Klebeband, PP-Band, klebebänder, verpackungsklebeband, geräuscharm, geräuscharmes, Farbbänder, Farbige, Packbänder, Farbpackbänder, Selbstklebeband, leise, abrollend
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 70,03002*
€ 96,49002*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 70,79004*
€ 106,15002*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 96,49002*
€ 114,82312
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 94,78002*
€ 112,78822
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 91,06002*
€ 108,36142
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 84,53004*
€ 100,59075
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 78,94002*
€ 93,93862
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 70,03002*
€ 83,33572
pro Packung
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 11,67167* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.