Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Packband, monta 281, Naturkautschuk, 75 mm x 66 lfm, braun, leise


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7223-MON10000091
Hersteller:
     monta Klebebandwerk GmbH
Herst.-Nr.:
     10000091
EAN/GTIN:
     4022722033087
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
Geeignet für den Verschluss von mittelschweren bis schweren Verpackungen. - PVC-Folie - nimmt mehr Kleber auf und hält somit besser - unempfindlich gegen Feuchtigkeit - Hitzebeständigkeit kurzfristig bis ca. +70 °C - Nach Verarbeitung bei Raumtemperatur von ca. -20° C bis kurzfristig ca. +70° C - bedruckbar
Weitere Informationen:
Breite:
75 mm
Länge:
66 m
Farbe:
braun
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband braun 75 mm x 66 m, pvc-band, pvc-klebeband braun, Klebeband, klebebänder, verpackungsklebeband, geräuscharm, geräuscharmes, Farbbänder, Farbige, Packbänder, Farbpackbänder, Selbstklebeband, leise, abrollend
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 57,84*
€ 71,52*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,80*
€ 81,12*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,52*
€ 85,11
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 65,04*
€ 77,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,88*
€ 74,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,84*
€ 68,83
pro Packung
1 Packung enthält 24 Rollen (ab € 2,41* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.