Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APG Cash Drawer 460 FLIP LID DRAWER 8C6VN INTEG BLK 460X170X100 RJ11 800 RAN - M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7223-JT6902537000
Hersteller:
     APG
Herst.-Nr.:
     460MOD03-0763
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kassen-Schublade
Kassenlade
Kassenschublade
Münzmulden
APG Cash Drawer 460MOD03-0763. Produkttyp: Manuelle Kassenlade, Gehäusematerial: Kunststoff, Stahl, Produktfarbe: Schwarz. Breite: 460 mm, Tiefe: 170 mm, Höhe: 100 mm
Weitere Informationen:
Typ:
Sonstiges POS-Gerätezubehör
Weitere Suchbegriffe: kassen schublade
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,00*
ab € 236,36*
€ 279,30*
Frei Haus
ab € 236,31*
€ 279,41*
€ 9,90*
ab € 249,21*
€ 292,11*
Lager 7223
10
€ 7,90*
ab € 278,85*
€ 347,40*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 280,96*
€ 352,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,40*
€ 413,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,53*
€ 396,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,69*
€ 376,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,54*
€ 358,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,85*
€ 331,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APG Cash Drawer
20266PAC
ab € 59,41*
Zubehör
APG
23133-015
ab € 89,35*
Zubehör
APG
22298CB
ab € 71,16*
Zubehör
APG
40147
ab € 1,41*
Zubehör
APG
40474
ab € 8,21*
Zubehör
APG
90746-0001
ab € 34,30*
Zubehör
APG
20046PAC-0003
ab € 44,42*
Zubehör
APG
22325PAC
ab € 60,30*
Zubehör
APG
22778
ab € 74,94*
Zubehör
APG
21152PAC
ab € 66,21*
Zubehör
APG
40084
ab € 3,40*
Zubehör
APG
21149PAC
ab € 70,84*
Zubehör
APG
ACCESS-0147
ab € 109,52*
Zubehör
APG
90189PAC-0001
ab € 44,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.