Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jahreszahlen 2022 für Ordner, 60 x 26 mm, blau, permanent haftend


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-HERMA1682
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     1682
EAN/GTIN:
     4008705016827
Suchbegriffe:
Inhalts-Schilder
Inhaltsschild
Jahrgangs-Signale
Jahrgangssignale
HERMA 1682 Jahreszahlen Aufkleber 2022 für Ordner (60 x 26 mm, Papier, matt, blickdicht) selbstklebend, permanent haftende Textetiketten, 100 Etiketten, blau. Etiketten mit vorgedruckten Jahreszahlen, permanent haftend. Einfache und saubere Organisation und Kennzeichnung von Ordnern, Unterlagen und Ablagen. Unterschiedliche Farben sorgen für zusätzliche Orientierung. Für alle gängigen Ordner geeignet. Aus hochwertigem, blickdichten Spezialpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Schwarze Jahreszahlen, Etikettenfarbe jährlich wechselnd.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Motiv:
2022
Oberfläche:
matt
Zertifizierung:
FSC® Mix Credit
Breite:
60 MM
Höhe:
26 MM
Haftung:
permanent
Material:
Papier
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3748
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 0,77*
€ 1,36*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 0,76*
€ 1,39*
9 Tage
554
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,90*
€ 1,63*
Lager 7223
96
10
pro Paket
€ 7,90*
ab € 1,61*
€ 3,28*
5 Tage
96
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 1,71*
€ 4,29*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 3,28*
€ 3,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,82*
€ 3,36
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,32*
€ 2,76
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,07*
€ 2,46
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 2,02*
€ 2,40
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 1,61*
€ 1,92
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0161* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 32,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.