| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-GA28-1138 Herst.-Nr.: 28-1138 EAN/GTIN: 4250448507562 |
|
|
| | |
| Räder: Radkörper aus Kunststoff mit Rollenlager, Lauffläche aus Standard-Vollgummibereifung, schwarz , ca. 80° - 85° Shore A-Gehäuse: Standard Stahlblechgehäuse, verzinkt, Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung, Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter Weitere Informationen: | | Herstellernummer: | 28-1138 | Hersteller: | Gabriel Transportsysteme |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7223 | | | | | | € 7,90* | ab € 14,46* | € 36,45* | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 30,31* | € 42,19* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 15,26* | € 47,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|