| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-FMT9326011 Herst.-Nr.: T9326011 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Die Einweghandschuhe Microflex® 93-260 sorgen mit ihrer innovativen 3-lagigen Konstruktion des Materials für zuverlässigen Schutz vor Chemikalien. Das dünne Nitril und Neopren-Gemisch ist an den Fingern strukturiert und sorgt für eine ausgezeichnete Sensibilität beim Tasten. Das Material des Einweghandschuhs Microflex® 93-260 ist passgenau zu der Form der Träger-Hand und hat eine besonders lange Handgelenk-Partie für mehr Schutz. Der Rollrand sorgt für ein komfortables Anziehen des Einweghandschuhs, besonders bei Öl-, Flüssigkeits- und Filterwechseln oder der Montage und Prüfung von Komponenten. Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Größe: | 11/XXL | Länge: | 30 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7223 | | | | 10 | | € 7,90* | ab € 20,60* | € 28,24* | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 20,85* | € 29,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,412* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 282,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|