Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex® 11-601, Mehrzweckhandschuhe, 8/M, schwarz, L: 24cm


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-FMT1160108
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     T1160108
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Der Mehrzweckhandschuh HyFlex® 11-601 zeichnet sich durch eine maximale Fingerbeweglichkeit und Tastsensibilität aus, weshalb er bei Leicht- und Feinarbeiten eine ideale Anwendung findet. Dieser passt wie eine zweite Haut und ermöglicht dadurch eine komfortable und präzise Handhabung im Umgang mit kleinen Objekten. Ebenso hinterlassen die Mehrzweckhandschuhe weder Fingerabdrücke noch handschuheigene Rückständeauf Produkte. Damit ist der HyFlex® 11-601 das optimale Produkt für die Automobilindustrie, den maschinellen Bereich oder die Metallverarbeitung.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
8/M
Länge:
24 cm
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, schnittschutzhandschuhe gr. 8 grau, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
56
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 1,18*
€ 1,83*
2 Tage
56
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,14*
€ 2,09*
10 Tage
nicht lagernd
144
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,90*
€ 2,18*
8 Tage
36
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,77*
€ 2,30*
Lager 7223
unbekannt
12
pro Paar
€ 7,90*
ab € 2,52834*
€ 4,47917*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,47917*
€ 5,33021
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,26917*
€ 5,08031
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,66417*
€ 4,36036
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,57417*
€ 4,25326
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,08084*
€ 3,6662
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,96084*
€ 3,5234
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,80834*
€ 3,34192
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,52834*
€ 3,00872
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 53,75004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11601050
ab € 1,14*
Ähnlich
Ansell
11601060
ab € 1,14*
Ähnlich
Ansell
11601070
ab € 1,13*
Ähnlich
Ansell
11601090
ab € 1,13*
Ähnlich
Ansell
11601100
ab € 1,13*
Ähnlich
Ansell
11601110
ab € 1,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.