Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhspender "Quattro", Edelstahl, silber, B: 5cm, L: 50cm, H: 25,5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-FM88932
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     88932
EAN/GTIN:
     4015544989328
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweghandschuh-Spender
Handschuh-Spender
Handschuhspender
hygostar handschuhspender
Der 4er Spenderhalter ist aus rostfreiem Edelstahl und kann vier Packungen Einweghandschuhe aufnehmen. Der Spenderhalter ist in der Tiefe verstellbar und kann für Handschuhverpackungen mit einer Tiefe von 5 bis 7,2 cm verwendet werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Länge:
50 cm
Breite:
5 cm
Weitere Suchbegriffe: einweghandschuh spender
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 132,58*
€ 165,56*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 127,76*
€ 165,56*
Lager 7223
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 132,94*
€ 185,16*
4 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 133,57*
€ 190,80*
13 Tage
30
2
Frei Haus
ab € 177,76*
€ 211,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,16*
€ 220,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,44*
€ 205,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,44*
€ 187,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,82*
€ 177,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,94*
€ 158,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
88931
ab € 17,16*
Ähnlich
Franz Mensch
88937
ab € 34,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.