Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kehrschaufel, Metall, schwarz, L: 42cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-FM702130
Hersteller:
     HYGOCLEAN
Herst.-Nr.:
     702130
EAN/GTIN:
     4015544903188
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kehrblech
Kehrschaufel
kehrblech schwarz
kehrblech
für Innen- und Außenbereich: Lagerhallen, Werkstätten. Herstellernummer: 702130, Hersteller: Hygoclean. Originalprodukt kann vom Bild abweichen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
42 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 29,60*
€ 48,30*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 30,50*
€ 58,75*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,30*
€ 57,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,50*
€ 47,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,15*
€ 39,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,60*
€ 35,22
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,92* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.