| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-FM50050 Herst.-Nr.: 50050 EAN/GTIN: 4015544910506 |
| | |
|
| | |
| Der Verbandskasten "Double" zeigt einen großen Verbandskasten, der gemäß DIN 13 157 ausgestattet ist. Jedoch beinhaltet dieser eine Erweiterung, wie detektierbare Pflaster und kann damit speziell in Lebensmittelbereichen angewendet werden. Weitere Informationen: | | Farbe: | orange | Länge: | 33 cm | Breite: | 42 cm | Höhe: | 15 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 112,13* | € 144,68* | | | | | 5 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 121,21* | € 147,15* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 92,71* | € 153,36* | | | | Lager 7223 | | | | | | € 7,90* | ab € 116,54* | € 167,12* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 116,74* | € 176,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|