Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passiertücher Light, PP, weiß, B: 75cm, L: 75cm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-FM31909
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     31909
EAN/GTIN:
     4015544919097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flüssigwaschmittel
flüssige Waschmittel
Durchseihtuch
Passier-Tuch
DasEinweg-Passiertuch besteht aus weißem Polypropylen. Es ist daher nicht für extrem heiße Nahrungsmittel geeignet. Dieses Passiertuch ist günstiger als die Variante aus Vlies und für den einfachen, kurzen Einsatz ideal, z. B. für sehr flüssige Produkte. Ein guter Griff ist auch mit fettigen Händen gewährleistet. Das weltweit einzigartige Passiertuch ist reißfest und lässt sich nach Bedarf zuschneiden. Dieses Passiertuch ist umweltfreundlich und wirtschaftlich, da es nicht gewaschen wird und somit keine Waschkosten oder Umweltbelastungen durch Waschmittel anfallen. Außerdem finden sich auf diese Weise keine Waschmittelrückstände im Passiertuch, die Geschmacksveränderungen oder Verunreinigungen der Lebensmittel verursachen. DasPassiertuch eignet sich hervorragend zur Klärung von Suppen und Soßen. Aber auch zur Herstellung von aromatisiertem Essig, zum Keltern oder zur Saft- und Käseherstellung ist es geeignet.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
75 cm
Breite:
75 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
4
€ 7,90*
ab € 17,53*
€ 27,82*
5 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 17,73*
€ 30,35*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 27,82*
€ 33,11
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 24,43*
€ 29,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,70*
€ 27,01
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 21,45*
€ 25,53
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 17,53*
€ 20,86
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,7012* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 111,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.