Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacken, PP, M, weiß, L: 70cm, U: 120cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-FM2759
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     2759
EAN/GTIN:
     4015544975901
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Food Jacke
Lebensmittel-Jacke
Lebensmittelhygiene-Jacke
Lebensmittelhygienejacke
Die Jacke ist aus Polypropylen. Sie ist sehr schmiegsam und atmungsaktiv. Am Hals ist die Jacke mit einem Stehkragen versehen und die eingearbeiteten Taschen befinden sich an der Inneseite. Die Jacke genügt den Stanards IFS und HACCP. Außerdem ist sie sehr preiswert und eignet sich für Bereiche in der Produktion,in denen täglich die Kleidung gewechselt wird.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
M
Länge:
70 cm
Weitere Suchbegriffe: food jacke
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
50
€ 7,90*
ab € 0,90*
€ 1,54*
5 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 0,91*
€ 1,74*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 77,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.