Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT Flex Full-Cover Displayschutzfolie für Apple iPhone SE 3 2022 (Display+Rückseite)


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     7223-BF5144467
Hersteller:
     BROTECT
Herst.-Nr.:
     5144467
EAN/GTIN:
     4066208293077
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

Mit der BROTECT Flex Full-Cover Displayschutzfolie erhältst du den perfekten Rundumschutz für dein gewölbtes Display.

Passgenauer Rundumschutz
Die BROTECT Flex Schutzfolie wird in Deutschland passgenau für dein Apple iPhone SE 3 2022 (Display+Rückseite) zugeschnitten. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Mit der montierten Folie schützt du dein gewölbtes Display optimal vor Staub und Kratzern.

Super flexibel und stark
BROTECT Flex ist ein sehr innovatives Material, welches speziell für gewölbte Oberflächen entwickelt wurde. Die hohe Flexibilität und die starke Klebschicht bietet dir den perfekten Displayschutz für dein Apple iPhone SE 3 2022 (Display+Rückseite).

Self-Healing
Die Oberfläche der BROTECT Flex Full-Cover Displayschutzfolie ist mit einer speziellen Beschichtung versehen, wodurch kleine Kratzer innerhalb kürzester Zeit von selbst verschwinden. Überzeuge dich selbst.

Perfektes Touchgefühl
Selbstverständlich bleibt die Touchfunktion deines Displays nach wie vor erhalten. Dank der ausgezeichneten Qualität ist die Haptik der Folie kaum vom echten Displayglas zu unterscheiden. Wie immer kannst du dich voll und ganz auf den BRO verlassen.

Kristallklar
Selbstverständlich ist das hochwertige Material von BROTECT Flex hochtransparent. So behältst du den vollen Durchblick und siehst alle Inhalte auf Deinem Apple iPhone SE 3 2022 (Display+Rückseite) gestochen scharf.

Montage
Dank der speziell entwickelten Klebeschicht ist eine einfache Installation gewährleistet. Wichtig ist, dass du dich genau an Montageanleitung und -Video hältst. Falls nach der Installation kleine Luftblasen verbleiben, habe etwas Geduld ? diese verschwinden innerhalb von 2 - 3 Tagen von selbst.

Kompatibel mit
Apple iPhone SE 3 2022 (Display+Rückseite)

Weitere Informationen:
Geräteklasse:
Smartphones und Handys
Gerätemarke:
Apple
Gerätemodell:
Apple iPhone SE 3 2022
Produktart:
BROTECT Flex Clear Full-Cover Displayschutzfolie
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Displayschutzfolie iPhone, Schutzfolie iPhone, iPhone Displayschutzfolie, iPhone Schutzfolie, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, brotect schutzfolie iphone se, mobiltelefon hülle, displayfolie brotect, Schockresistent, Displayglas, Anti-Glare, Touchscreen-Schutz, Oleophobe Beschichtung, Einfach anzubringen, Panzerglas, Displayschutz, Handy-Schutzfolie, Tempered Glass, Smartphone-Displayschutz, Kratzfest, Bruchsicher, Handy-Schutz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 5,22*
€ 12,305*
1
€ 2,99*
ab € 7,62*
€ 13,26*
Lager 7223
unbekannt
2
€ 7,90*
ab € 9,96*
€ 18,15*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Beutel
€ 18,15*
€ 21,60
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 15,21*
€ 18,10
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 13,58*
€ 16,16
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 12,91*
€ 15,36
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 12,09*
€ 14,39
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 9,96*
€ 11,85
pro Beutel
Mindestbestellmenge: 2 Beutel ( entspricht € 36,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
5240821
ab € 6,92*
Ähnlich
Bedifol
1844466
ab € 4,44*
Ähnlich
Bedifol
1944467
ab € 5,46*
Ähnlich
Bedifol
1944466
ab € 4,43*
Ähnlich
Bedifol
3944466
ab € 6,33*
Ähnlich
BROTECT
3940821
ab € 6,40*
Ähnlich
BROTECT
5340821
ab € 4,28*
Ähnlich
BROTECT
3944467
ab € 9,52*
Ähnlich
BROTECT
5344466
ab € 4,28*
Ähnlich
BROTECT
2744468
ab € 4,28*
Ähnlich
BROTECT
3844468
ab € 7,00*
Ähnlich
BROTECT
2744467
ab € 5,60*
Ähnlich
BROTECT
3844467
ab € 8,83*
Ähnlich
BROTECT
3844469
ab € 6,39*
Ähnlich
BROTECT
4044469
ab € 7,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.