| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-AU-CP S 4422 B4-6003 Herst.-Nr.: CP S 4422 B4-6003 EAN/GTIN: 4063963111240 |
| | |
|
| | |
| Beschreibung: Schutzkoffer Pro Trolley, Außenmaße L x B x H 45 x 40 x 22,3 cm Weitere Informationen: | | Griff Ausführung: | 1 Griff auf der Stirnseite | Bestückung: | Noppenschaumpolster | Material: | PP | Farbe: | Olivgrün ähnlich RAL 6003 | Außenmaße L x B x H: | 45 x 40 x 22,3 cm | Innenmaße: | 34,8 x 34,8 x 17,4 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trolly, rollkoffer grün, rollenkoffer, auer packaging schutzkoffer, Eurobox, Stapelbox, Geschlossene Behälter, Robuste Behälter, Lagerlogistik, Wiederverwendbare Behälter, Eurobehälter, Stapelbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbox, Aufbewahrungsbehälter, Transportbox, Industrielle Behälter |
| | |
| |