Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa ACXplus 7076 High Resistance, 18m x 1240mm, schwarz, Abd. blau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-07076-60019-24
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     07076-60019-24
EAN/GTIN:
     4042448225016
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Schaumstoffband
Schaumstoffklebeband
tesa schaumstoffband
tesa ACXplus 7076 High Resistance, 18m x 1240mm, schwarz, Abd. blau
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
18 m
Breite:
1240 mm
Menge pro VE:
1
Weitere Suchbegriffe: abdeckung für scherenlager, tesa, 7076, schwarz, Klebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.488,58*
€ 2.725,75*
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 2.347,83*
€ 3.017,79*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.355,93*
€ 3.026,05*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 3.017,79*
€ 3.591,17
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 2.948,67*
€ 3.508,92
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 2.835,25*
€ 3.373,95
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 2.630,41*
€ 3.130,19
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2.477,68*
€ 2.948,44
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 2.369,96*
€ 2.820,25
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 2.347,83*
€ 2.793,92
pro Rolle
1 Rolle enthält 18 Meter (ab € 130,435* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.