Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 4970, 5000m x 6mm, weiss


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-04970-00429-02
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04970-00429-02
EAN/GTIN:
     4042448502032
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesafix 4970, 5000m x 6mm, weiss
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Länge:
5000 m
Breite:
6 mm
Menge pro VE:
1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
€ 7,90*
ab € 536,23*
€ 711,57*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 639,78*
€ 715,46*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 538,16*
€ 719,87*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 711,57*
€ 846,77
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 682,55*
€ 812,23
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 656,30*
€ 781,00
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 615,65*
€ 732,62
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 578,29*
€ 688,17
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 553,14*
€ 658,24
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 536,23*
€ 638,11
pro Rolle
1 Rolle enthält 5.000 Meter (ab € 0,10725* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.