Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 4914, 50m x 15mm, transparent


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-04914-00007-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04914-00007-00
EAN/GTIN:
     4005800133237
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesafix 4914, 50m x 15mm, transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
50 m
Breite:
15 mm
Menge pro VE:
1
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, doppelseitiges klebeband transparent 15mm breit x 50 m, beidseitiges klebeband transparent, beidseitiges klebeband tesa, Beidseitiges Klebeband; Doppel-Klebeband; Doppelklebeband; Doppelseitiges Klebeband; Montage-Klebeband; Montageklebeband; Spiegel-Klebeband; Spiegelklebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
20
€ 7,90*
ab € 18,07*
€ 24,47*
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 21,48*
€ 24,60*
8 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 17,94*
€ 24,90*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Rollen
€ 24,47*
€ 29,12
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 23,70*
€ 28,20
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 22,78*
€ 27,11
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 20,84*
€ 24,80
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 19,58*
€ 23,30
pro Rolle
ab 980 Rollen
€ 18,73*
€ 22,29
pro Rolle
ab 10000 Rollen
€ 18,07*
€ 21,50
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,3614* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Rollen
Mindestbestellmenge: 20 Rollen ( entspricht € 489,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.