Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4651 Premium, 50m x 19mm, schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-04651-00504-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04651-00504-00
EAN/GTIN:
     4005800224096
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesaband 4651 Premium, 50m x 19mm, schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
50 m
Breite:
19 mm
Menge pro VE:
8
Weitere Suchbegriffe: Beschreibbares Klebeband, Klebeband beschreibbar, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, Reparaturband, tesa gewebeband schwarz 19mm x 50m, duck tape, panzer-band schwarz, Beschreibbares Klebeband; Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband; Klebeband beschreibbar
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 13,87*
€ 16,94*
1
pro Stück
€ 4,60*
ab € 12,55*
€ 17,05*
Lager 7223
98
8
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 12,34*
€ 17,68*
6 Tage
98
8
pro Rolle
Frei Haus
ab € 12,38*
€ 18,90*
2 Tage
40
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,42*
€ 20,94*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Rollen
€ 17,68*
€ 21,04
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 16,84*
€ 20,04
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 16,81*
€ 20,00
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 16,16*
€ 19,23
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 15,51*
€ 18,46
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 14,87*
€ 17,70
pro Rolle
ab 1344 Rollen
€ 14,23*
€ 16,93
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 12,34*
€ 14,68
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Rollen
Mindestbestellmenge: 8 Rollen ( entspricht € 141,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
60560000000
ab € 843,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.